Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Basic Set mobile Massageliege stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-140244
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     MM-EC-BA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank

Mobile Massageliege Basic Set

Die mobile Massageliege Basic Set von Claptzu ist eine tragbare und flexible Massage- oder Therapielösung. Die Liegefläche ist 186 cm lang und 71 cm breit und bietet viel Platz zum Entspannen und für die Behandlung.

Die Höhe der Massageliege lässt sich mit Hilfe von Drehknöpfen leicht verstellen, wobei die minimale Arbeitshöhe 59 cm und die maximale 82 cm beträgt. Dieses Set wird geliefert mit einer ERGO-Kopfstütze mit gepolstertem Kragen, zwei Liegenverbreiterungen, eine gepolsterte Armablage und eine luxuriöse Tragetasche, die den Transport und den Aufbau erleichtert. Das Clap Tzu Massageliege ECONOMY BASIC SET ist eine preisgünstige Option, die ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Produktinformationen zur Massageliege

  • Mobile Massageliege
  • Farbe: stone (grau)
  • 100% praxistauglich
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Umfangreiches Zubehör
  • Liegefläche: 186 × 71 cm
  • Material: Holz
  • Polsterung: 40 mm, zweilagig
  • Belastbarkeit: 240 kg
  • Gewicht: 17,5 kg
  • Höhenverstellung: Schraubknöpfe
  • Arbeitshöhe: 59 - 82 cm
  • Lieferumfang: Kopfstütze ERGO inkl. Polsterkragen, Armablage, Liegenverbreiterungen, Transporttasche
Weitere Suchbegriffe: Koffermassageliege, Massage-Bank, Massage-Liege, Massagebank, Massageliege, Therapie-Liege, Therapieliege, clap tzu massageliege, koffer massageliege, massageliege, kofferliege, behandlungsliege, klappliege, mobile liege, mobile massageliege, mobile bahndlungsliege, basic liege, claptzu liege, claptzu, mobile kofferliege, kofferliege claptzu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.