| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-156000 Herst.-Nr.: 2561 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Orgaterm Reha-Buggysack Teddy Gr. 1 marine Der Kindersack ist für den Gebrauch in Reha-Buggys konstruiert. Die Rückseite des Sackes ist mit Lederschlitzen versehen, welche nach Bedarf für das Gurtsystem eingeritzt werden können. - Mit Rundumreißverschluss, welcher es ermöglicht, das Oberteil komplett vom Sack zu trennen
- Wind- und wasserdichte Obermaterial aus Nylon
- Reißverschlussblende verhindert ein Eindringen von Regen und Kälte
- Futter: leichtes, gelocktes Baumwoll-Teddyfutter
- Größe: 1
- Rückenhöhe: 35 cm
- Sitztiefe: 28 cm
- Unterschenkellänge: 25 cm
- Sitzbreite: 26 cm
- Gesamtlänge: 88 cm
- Farbe Innenfutter: marine
- Liefeform: 1 Stück
Bitte bei Bestellung Wunschfarbe für Außenmaterial angeben. Erhältlich in: Reflektor aqua, Reflektor pink, Reflektor rot, Reflektor anthrazit, Fisch und in Unifarben Pflegeanleitung: - Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
- Waschbar bis 30°C
- Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
- Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 1 | Farbe: | marine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlupfsack, Kinderschlupfsack, Rollstuhlzubehör, Rollstuhlschlupfsack, Sitzsack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 65,92* | € 80,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 66,07* | € 81,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|