Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Reha-Buggysack Wollpelz anthrazit Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-156010
Herst.-Nr.:
     2581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderwagen Schlupfsack
kinderwagen schlupfsack
Orgaterm Reha-Buggysack Wollpelz Gr. 1 anthrazit

Der Kindersack ist für den Gebrauch in Reha-Buggys konstruiert. Die Rückseite des Sackes ist mit Lederschlitzen versehen, welche nach Bedarf für das Gurtsystem eingeritzt werden können.

  • Mit Rundumreißverschluss, welcher es ermöglicht, das Oberteil komplett vom Sack zu trennen
  • Wind- und wasserdichte Obermaterial aus Nylon
  • Reißverschlussblende verhindert ein Eindringen von Regen und Kälte
  • Futter: Wollpelzfutter mit einem hohen Anteil reiner Schurwolle inklusive hinterlegter Thermowatteschicht
  • Größe: 1
  • Rückenhöhe: 35 cm
  • Sitztiefe: 28 cm
  • Unterschenkellänge: 25 cm
  • Sitzbreite: 26 cm
  • Gesamtlänge: 88 cm
  • Farbe Innenfutter: anthrazit
  • Liefeform: 1 Stück

Bitte bei Bestellung Wunschfarbe für Außenmaterial angeben. Erhältlich in: Reflektor aqua, Reflektor pink, Reflektor rot, Reflektor anthrazit, Fisch und in Unifarben

Pflegeanleitung:

  • Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
  • Waschbar bis 30°C
  • Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
  • Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Größe:
1
Weitere Suchbegriffe: Schlupfsack, Kinderschlupfsack, Rollstuhlzubehör, Rollstuhlschlupfsack, Sitzsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.