Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Sommer-Schlupfsack Baumwollteddy Gr. 4 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-156201
Hersteller:
     Orgaterm
Herst.-Nr.:
     2714M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Schlupfsack
Schlupfsack Rollstuhl
rollstuhl schlupfsack
Orgaterm Sommerschlupfsack Baumwollteddy

Die Sommerschlupfsäcke, "Standard und Exclusiv", sind innen mit einem Sommer-Baumwollteddy aus 70% Baumwolle und 30% Viskose gefüttert. Ein angenehmer Schlupfsacksommerstoff, der bei 30°C Handwäsche gereinigt werden kann. Sie haben jeweils einen L-Reißverschluß zum bequemen Einsteigen des Rollstuhlfahrers sowie vorne einen zusätzlich mittig verlaufenden Reißverschluss, der individuell geöffnet werden kann, wenn es dem Rollstuhlfahrer zu warm wird. Die aufgeschlagenen Öffnungsseiten am mittleren Reißverschlussbereich können an den Seiten der Schlupfsäcke mit einem Klettsystem festgeklettet werden. Somit gelangen die Schlupfsackenden nicht in die Rollstuhlräder.

  • Innenmaterial: Sommerteddy
  • Außenteil: Nylon
  • Farbeige Querstreifen
  • L-Reißverschluss
  • Zusätzlicher Reißverschluss mittig
  • Weiche Zusatz wattierung mit 60 g/m²
  • Größe: 4 (Medium)
  • Innenfarbe: marine
  • Außenfarbe: marine
  • Lieferform: 1 Stück

Pflegehinweise:

  • Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
  • Waschbar bis 30°C
  • Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
  • Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Größe:
4
Farbe:
marine
Weitere Suchbegriffe: Schlupfsack, Rollstuhldecke, Rollstuhlzubehör, Sommersack, Sitzsack, Rollstuhlschlupfsack, Rollstuhlhilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.