Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Beinschutzdecke Artic-Fleece 111 cm anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-156277
Hersteller:
     Orgaterm
Herst.-Nr.:
     225214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhldecke
Wärmedecke
Beindecke
Rollstuhlzubehör
Orgaterm Beinschutzdecke Artic-Fleece

Die neu gestaltete Beinschutzdecke umfasst einen besseren Kälteschutz durch eine seitliche und rückseitige Stoffverlängerung bis zur Kniekehle. Diese Decke ist in vielen verschiedenen Farben und Farbkombinationen erhältlich. Das Aussenmaterial der Beinschutzdecke "Rundum" besteht aus einem wasser- und winddichtem Nylongewebe. Sie kann von innen mit Webpelz- Wollpelz- und Artic-Fleece gefüttert werden. Das Flauschband wird im Hüftbereich auf den senkrecht angenähten Gegenklettstreifen zum optimalen Halt genutzt. Außerdem besitzt die Decke im Kniebereich einen silberfarbenen Reflektorstreifen. Jetzt sind auch Ihre Füße und Waden kältegeschützt, da die Wickeldecke hinten bis zur Kniekehle, mit Hilfe eines Klettverschlusses, geeignet für Rechts- u. Linkshänder, zusätzlich verschlossen werden kann. Damit die Beinschutzdecke im Fußinnenbereich länger sauber bleibt, wurde außerdem ein neuer Schmutzschutz aus Nylonmaterial eingenäht. Die neuen Beinschutzdecken gibt es in Erwachsenen-Einheitsgröße mit der Gesamtlänge 111 cm.

  • Material Innenfutter: Artic-Fleece
  • Material Außenstoff: Nylon
  • Farbe Innenfutter: grau
  • Farbe Außenstoff: anthrazit
  • Maße: 111 cm
  • Lieferform: 1 Stück

Pflegehinweise:

  • Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
  • Waschbar bis 30°C 
  • Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden 
  • Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/grau
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlhilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.