Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zekiwa Babyschalenset mit Adapter für Sportduo grau Autositzschalen für Zwillinge


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-170617
Hersteller:
     ZEKIWA
Herst.-Nr.:
     801/824-04
EAN/GTIN:
     4033655011158
Suchbegriffe:
Babyschalenset
Babyautositz
Kinder
Zwillinge
  • passende Autositzschalen mit Adapter für den Zwillings-Kinderwagen "Sport Duo"
  • passender Metalladapter für das Kinderwagengestell inklusive
  • Metallrahmen mit versetzten Befestigungselementen für die Autositzschalen
  • Beim Falten des Gestelles ist der Adapter abzunehmen.
  • inklusive zwei Utensilientaschen
  • Kopfstabilisator & Gurtschoner
  • Rahmen 78 cm x 68 cm (Breite) mit 2 Softbags (27x28x12/27x23x12) 
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Farbe: grau

ACHTUNG: Kein ISO-Fix System! Die Modelle werden nach der Euro-Norm DIN EN 1888:2005 hergestellt und getestet. Die Verwendung von schadstoffgeprüften Textilien ist durch Zertifizierung bestätigt.
Weitere Suchbegriffe: Babybedarf, Autositzschalen, Transport, Reise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,23*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 121,90*
€ 145,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 120,47*
€ 143,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 115,95*
€ 137,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,55*
€ 133,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 97,23*
€ 115,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.