Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zekiwa Kombipuppenwagen Zeki Elegance Margerite Pink Puppenkutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-170669
Hersteller:
     ZEKIWA
Herst.-Nr.:
     615/204-07
EAN/GTIN:
     4033655012070
Suchbegriffe:
Puppen-Fahrzeuge
Puppenfahrzeuge
Puppen-Wagen
Puppenwagen
Ganz nach dem Vorbild der großen Kinderwagen ist dieser Puppenwagen auf die Bedürfnisse einer kleinen Puppenmutti abgestimmt und sorgt mit seinen vielen Funktionen für immer neuen Spielspaß und lebendiges Mutter-Kind-Rollenspiel. Der Puppenwagen kann als Liegewagen oder auch als Sportwagen genutzt werden.

Liegewagenfunktion:

  • Rückenteil und Fußstütze sind auf eine Ebene eingestellt und ergeben so eine große Liegefläche
  • die weiche Tragetasche liegt auf dieser Fläche auf und hält das Puppenbaby warm und weich
  • an der Tragetasche befindliche Henkel ermöglichen das Tragen des schlafenden Puppenkindes

Sportwagenfunktion:

  • Rückenteil ist aufgestellt und die Fußstütze kann individuell abgesenkt werden
  • die Tragetasche kann hier als Fußsack zum Einsatz kommen
  • Fahrtrichtung für das Puppenbaby individuell einstellbar

Funktionen und Ausstattung:

  • Rücken- und Fußteil sind mehrfach verstellbar
  • Schieber mit Höhenverstellung und abwaschbarem Leder-Griff
  • Schieben in beide Richtungen möglich durch den verstellbaren Schwenkschieber
  • klappbares, abnehmbares Verdeck mit Sichtfenster (Gaze-Einsatz)
  • großer Metall-Einkaufskorb im unteren Teil des Wagens
  • herausnehmbare Multifunktions-Tragetasche mit Fußsackfunktion
  • anhängbare Wickeltasche mit Reißschluss und Reflektorstreifen
  • zusammenklappbar
  • Gurtsystem zum Anschnallen der Puppe
  • beidseitig gefedertes Gestell, Silber matt beschichtet
  • Kunststoffbereifung
  • Kombipuppenwagen Bimbo Elegance ist für Puppen bis 60 cm geeignet
  • Ausführung: Margerite pink

  • Gewicht: netto: 8,1 kg, brutto: 9,00 kg
  • Puppenwagen aufgestellt (HxBxL): 85 x 50 x 84 cm
  • Puppenwagen zusammengefaltet (HxBxL): 43 x 50 x 72 cm
  • max. Radabstand: 50 cm
  • Räder: 23 cm, Vollgummi
  • Metall-Korb: 28 x 28 cm
  • Schieberhöhe: 59 - 85 cm
  • Liegefläche: 66 x 27 cm
  • Maße Kuscheltasche: 60 x 26 cm
  • Kartonmaß: 72 x 48 x 35 cm
  • Volumen: 0,13 m3
  • Gewicht Einzelteile: Tragenest 0,9 kg / WT 0,1 kg / VD 0,7 kg


Weitere Informationen:
Design:
Margerite pink
Weitere Suchbegriffe: zekiwa puppenwagen, Puppenkutsche, Spielzeug, Babybedarf, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZEKIWA
801/834-01
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.