| |
|
| Artikel-Nr.: 537-171064 Herst.-Nr.: BC885R EAN/GTIN: 4038653022489 |
| |
|
| | |
| Aesculap Universal Verband- und Kleiderschere Lister Universal Verband- und Kleiderschere nach Lister von Aesculap - autoklavierbar bis 143°C
- Lister-Schere mit gezahnten Schneiden
- Farbe der Schere schwarz
- Länge 145 mm
Diese Universal-Schere ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap. Weitere Informationen: | | Ausführung: | schwarz | Länge: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Univesal-Schere, Verbandschere, Kleiderschere, chirurgisches Instrument |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,01* | € 14,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,23* | € 26,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|