Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aesculap Bulldogklemme DeBakey gerade 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-171517
Hersteller:
     Aesculap
Herst.-Nr.:
     FB420R
EAN/GTIN:
     4038653043330
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Klemmen
Bulldogclip (Medizin)
Bulldogklemme
Aesculap Bulldoggklemmen

Bulldoggklemme ATRAUMATA nach De Bakeyvon Aesculap
  • gerade
  • De Bakey Zahnung
  • Länge der Zahnung 20 mm
  • Maullänge 25 mm
  • Gesamtlänge 80 mm
Diese Bulldoggklemme ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap.

Bulldoggklemme, Chirurgisches Instrument
Weitere Informationen:
Maße:
20 mm
Form:
gerade
Länge:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,63*
€ 164,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,93*
€ 247,61*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
FB421R
ab € 155,42*
Sonstiges
Aesculap
FB422R
ab € 216,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.