Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aesculap Knochenhebel 160x6 mm chirurgisches Instrument


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-171524
Hersteller:
     Aesculap
Herst.-Nr.:
     FK117R
EAN/GTIN:
     4038653044894
Suchbegriffe:
Hüfthebel
Knochenhebel
aesculap knochenhebel
knochenhebel
Aesculap Knochenhebel

  • Breite 6 mm
  • Spitze 2 mm
  • Länge 160 mm
Dieser Knochenhebel ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap.

Weitere Informationen:
Maße:
6 mm
Typ:
Standard
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Chirurgisches Instrument, OP-Instrument
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 57,00*
€ 72,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,30*
€ 151,66*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
FK118R
ab € 56,95*
Sonstiges
Aesculap
FK119R
ab € 188,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.