Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Zangen
>
Hohlmeißelzange
>
Artikel
Aesculap Hohlmeißelzange nach Böhler leicht gebogen 155 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-171562
Hersteller:
Aesculap
Herst.-Nr.:
FO500R
EAN/GTIN:
4038653047666
Suchbegriffe:
Hohlmeißel Zange
Hohlmeißelzange
hohlmeißelzange aesculap
hohlmeißel zange
Aesculap Hohlmeißelzangen
Hohlmeißelzange nach BÖHLER von Aesculap
leicht gebogen
Länge 155 mm
Diese Hohlmeißelzange ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap.
Hohlmeißelzange, Chirurgisches Instrument
Weitere Informationen:
Form:
leicht gebogen
Länge:
155 mm
... >
Lager 537
>
Instrumente
>
Zangen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,09*
€ 466,07*
Lager 619
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,38*
€ 717,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,13*
€ 528,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 443,00*
€ 527,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 428,36*
€ 509,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HOHLMEISSELZANGE BOEHLER ML.5MM 160MM
Aesculap
FO502R
ab € 623,19*
Sonstiges
HOHLMEISSELZANGE MAYFIELD 175MM
Aesculap
FO511R
ab € 679,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen