| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-171810 Herst.-Nr.: BV005R EAN/GTIN: 4038653031542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wundspreizer FINSEN
Dieser Wundspreizer ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap. Produktinformationen zum Wundspreizer - 1 Wundspreizer FINSEN selbsthaltend
- Wiederverwendbar, unsteril
- Maulprofil 3 x 4 Zinken
- Maulbreite 13 mm, Maultiefe 11 mm
- Spitze scharf
- Länge 70 mm, Länge Inch 2 ¾"
- Öffnungsweite 30 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 3x4 Zähne | Form: | scharf | Typ: | Finsen | Länge: | 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |