Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Halter, Sperrer, Spreizer
>
Wundsperrer
>
Artikel
Aesculap Wundspreizer HENLY selbsthaltend stumpf 180 mm 4 x 4 Zinken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-172129
Hersteller:
Aesculap
Herst.-Nr.:
BV120R
EAN/GTIN:
4046963458645
Suchbegriffe:
Wundsperrer
Wundspreizer
wundspreizer aesculap
wundsperrer
Wundspreizer HENLY
Dieser Wundspreizer ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap.
Produktinformationen zum Wundspreizer
1 Wundspreizer HENLY selbsthaltend
Wiederverwendbar, unsteril
Maulprofil 4 x 4 Zinken
Spitze stumpf
Länge 180 mm, Länge Inch 7"
Weitere Informationen:
Ausführung:
4x4 Zähne
Form:
stumpf
Typ:
Henly
Länge:
130 mm
... >
Lager 537
>
Instrumente
>
Wundhaken
Weitere Suchbegriffe:
wundspreizer stumpf
,
Bauchdeckehalter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,36*
€ 780,45*
Lager 619
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,89*
€ 1.202,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,45*
€ 928,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,41*
€ 926,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,82*
€ 880,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,10*
€ 846,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,36*
€ 816,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MIASPAS MINI TTA RIPPENBLATT GR.L 28X25
Aesculap
BV163T
ab € 641,49*
Sonstiges
MIASPAS MINI TTA RIPPENBLATT GR.S 30X30
Aesculap
BV162T
ab € 640,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen