| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-173050 Herst.-Nr.: 121041 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fesmed Verbandzellstoff Zellstoffwatte hochgebleicht Verbandzellstoffzuschnitte für den Einsatz im medizinischen Bereich Spezifikationen zum Verbandzellstoff
- Verbandzellstoffzuschnitte zur Wundversorgung in Kombination mit anderen Wundversorgungssystemen
- Saug-, Schutz- und Polstermaterial, bei kleineren Verletzungen als Saugpolster und zur kleinen Desinfektion
- Material Zellulosefäserchen miteinander verfilzt, weich und abriebfest
- Einzellagen gekreppt, mehrfach übereinanderliegend
- Abmessungen Zuschnitte 30x40cm
- TCF (total chlorfrei gebleicht) in Anlehnung an die Anforderungen des DAB
- Liefereinheit 1 Karton Verbandzellstoff Inhalt 5kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 30x40 cm | Verpackung: | Karton | Gewicht: | 5 kg | Ausführung: | hochgebleicht | PZN: | 04082437 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 25,80* | € 36,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 35,84* | € 48,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 5,16* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|