Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed Verbandzellstoff hochgebleicht 10 kg, 12x12 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-173056
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     121033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandzellstoff
Verbandzellstoffzuschnitte
Zellstoffwatte
fesmed verbandzellstoff hochgebleic...

Fesmed Verbandzellstoff Zellstoffwatte hochgebleicht

Verbandzellstoffzuschnitte für den Einsatz im medizinischen Bereich

Spezifikationen zum Verbandzellstoff

  • Verbandzellstoffzuschnitte zur Wundversorgung in Kombination mit anderen Wundversorgungssystemen
  • Saug-, Schutz- und Polstermaterial, bei kleineren Verletzungen als Saugpolster und zur kleinen Desinfektion
  • Material Zellulosefäserchen miteinander verfilzt, weich und abriebfest
  • Einzellagen gekreppt, mehrfach übereinanderliegend
  • Abmessungen Zuschnitte 12x12cm
  • TCF (total chlorfrei gebleicht) in Anlehnung an die Anforderungen des DAB
  • Liefereinheit 1 Karton Verbandzellstoff Inhalt 10kg

Weitere Informationen:
Maße:
12 x 12 cm
Verpackung:
Karton
Gewicht:
10 kg
Ausführung:
hochgebleicht
PZN:
04082348
Weitere Suchbegriffe: verbandzellstoff, verbandzellstoff hochgebleicht, Verbandmaterial, Praxiszellstoff, Verbandzuschnitte, Praxisbedarf, Patientenversorgung, Pflegezellstoff, Reinigungszellstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 56,87*
€ 72,34*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 78,60*
€ 97,46*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 72,34*
€ 86,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,06*
€ 83,37
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 70,02*
€ 83,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 66,46*
€ 79,09
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 66,42*
€ 79,04
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 66,39*
€ 79,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 65,78*
€ 78,28
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 65,75*
€ 78,24
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 56,87*
€ 67,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Kilogramm (ab € 5,687* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1527-1
ab € 16,27*
Zubehör
DOMETRA
2286135
ab € 14,80*
Zubehör
Servoprax
I5 018
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.