Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed Mulltupfer steril Ballonform pflaumgroß Ø=3,5cm 10x20St./Btl Mulltupfer 20x20cm 10x20St./Btl. ohne Gummiring


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-173077
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     162330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
mulltupfer steril
mulltupfer pflaumengroß
Sterile Mulltupfer aus Baumwolle zur Blutstillung, Wundreinigung und großflächigen Hautdesinfektion
  • Material 100% Baumwolle, Verbandmull Ph. Eur., Typ 20
  • pflaumengroß
  • ballonförmig ohne Gummiring
  • Ø ca. 3,5cm
  • Inhalt: 5x20St./Btl.
Weitere Informationen:
Maße:
Ø ca. 3,5 cm
Größe:
pflaumengroß
Ausführung:
ballonförmig ohne Gummiring
Stück:
10x20 Stück
Sterilität:
steril
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
00261887
Weitere Suchbegriffe: mulltupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,07*
€ 36,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,23*
€ 35,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.