Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed FES-Tupf Mulltupfer steril Nr. 12 walnussgroß 5x15 St. Tupfer in Dreieck-Hütchenform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-173087
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     162135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
mulltupfer steril walnussgross
mulltupfer steril

FES-Tupf Mulltupfer steril

FES-TUPF Mulltupfer zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion

Spezifikationen zu den Mulltupfern

  • Schnittkanten innen liegend, FESMED-Faltung
  • Wundflüssigkeit wird durch eckige Form der Tupfer schnell aufgesaugt
  • Hineinfassen in den Tupfer mit Pinzette möglich
  • Mulltupfer dampfsterilisiert (134°C), mit Sterilisationsindikator
  • Material 100% Baumwolle, 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
  • Tupfer Größe Nr. 12, walnussgroß, Dreieckhütchenform, Seitenlänge ca. 3,5cm
  • Verpackungseinheit 5x15 Stück FES-TUPF Mulltupfer steril eingesiegelt im Beutel aus Spezialpapier

Weitere Informationen:
Größe:
walnussgroß (Nr. 3, Ø 3,5 cm)
Inhalt:
5 x 15 Stück
Sterilität:
steril
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
11158603
Weitere Suchbegriffe: mulltupfer walnuss, FES-TUPF, Dreieck, Hütchenform, Blutstillung, Wundreinigung, Hautdesinfektion, Wundkissen, Tamponieren, Medikamentenapplikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,1736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,98*
€ 23,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allgaier Instrumente
17-023-250
ab € 30,08*
Zubehör
Servoprax
R2 215
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.