Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed FES-Tupf Mulltupfer steril Nr. 12 walnussgroß 5x2 St. Tupfer in Dreieck-Hütchenform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-173088
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     162174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
mulltupfer steril walnussgross
mulltupfer steril

FES-Tupf Mulltupfer steril

FES-TUPF Mulltupfer zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion

Spezifikationen zu den Mulltupfern

  • Schnittkanten innen liegend, FESMED-Faltung
  • Wundflüssigkeit wird durch eckige Form der Tupfer schnell aufgesaugt
  • Hineinfassen in den Tupfer mit Pinzette möglich
  • Mulltupfer dampfsterilisiert (134°C), mit Sterilisationsindikator
  • Material 100% Baumwolle, 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
  • Tupfer Größe Nr. 12, walnussgroß, Dreieckhütchenform, Seitenlänge ca. 3,5cm
  • Verpackungseinheit 5x2 Stück FES-TUPF Mulltupfer steril eingesiegelt im Beutel aus Spezialpapier


Weitere Informationen:
Größe:
walnussgroß (Nr. 3, Ø 3,5 cm)
Inhalt:
5 x 2 Stück
Sterilität:
steril
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
10305031
Weitere Suchbegriffe: mulltupfer walnuss, FES-TUPF, Dreieck, Hütchenform, Blutstillung, Wundreinigung, Hautdesinfektion, Wundkissen, Tamponieren, Medikamentenapplikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allgaier Instrumente
17-023-250
ab € 30,08*
Zubehör
Servoprax
R2 215
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.