Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed FES-Tupf Mulltupfer steril Nr. 12 walnussgroß 10x50 St. Tupfer in Dreieck-Hütchenform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-173098
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     162170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
mulltupfer steril walnussgross
mulltupfer steril

FES-Tupf Mulltupfer steril

FES-TUPF Mulltupfer zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion

Spezifikationen zu den Mulltupfern

  • Schnittkanten innen liegend, FESMED-Faltung
  • Wundflüssigkeit wird durch eckige Form der Tupfer schnell aufgesaugt
  • Hineinfassen in den Tupfer mit Pinzette möglich
  • Mulltupfer dampfsterilisiert (134°C), mit Sterilisationsindikator
  • Material 100% Baumwolle, 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
  • Tupfer Größe Nr. 12, walnussgroß, Dreieckhütchenform, Seitenlänge ca. 3,5cm
  • Verpackungseinheit 10x50 Stück FES-TUPF Mulltupfer steril eingesiegelt im Beutel aus Spezialpapier


Weitere Informationen:
Größe:
walnussgroß (Nr. 3, Ø 3,5 cm)
Inhalt:
10 x 50 Stück
Sterilität:
steril
PZN:
14266606
Weitere Suchbegriffe: mulltupfer walnuss, FES-TUPF, Dreieck, Hütchenform, Blutstillung, Wundreinigung, Hautdesinfektion, Wundkissen, Tamponieren, Medikamentenapplikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,20*
€ 102,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,80*
€ 99,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,76*
€ 99,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,99*
€ 95,19
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 79,95*
€ 95,14
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 79,91*
€ 95,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,32*
€ 93,20
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 78,28*
€ 93,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,45*
€ 77,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allgaier Instrumente
17-023-250
ab € 30,08*
Zubehör
Servoprax
R2 215
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.