Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekamed Injektionskissen mit KL-Bezug blau 15x30x12cm 3cm hoch Armlagerung bei Infusion, Injektion und Blutentnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-178050/03
Hersteller:
     ekamed
Herst.-Nr.:
     20281203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infusionskissen
Injektionskissen
injektionskissen 15x30x12
infusionskissen

Ekamed Injektions- und Infusionskissen

Lagerungshilfe zur Verwendung im Praxis-, Pflege-, Labor- und OP-Bereich
  • Kern aus Schaumstoff RG 30
  • Bezug des Infusionskissens Kunstleder Farbe blau
  • Abmessungen Lagerungskissen 15x30x12/3cm
    Weitere Informationen:
    Maße:
    15 x 30 x 12 cm
    Farbe:
    blau
    Höhe:
    3 cm
    Weitere Suchbegriffe: ekamed injektionskissen, Lagerungshilfe, Lagerungsmaterial, Keilkissen, Armfixierung, Armlagerung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,76*
    € 36,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,62*
    € 34,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,01*
    € 32,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,50*
    € 26,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sarstedt
    95.1006
    ab € 52,91*
    Zubehör
    Servoprax
    G2 1001R
    ab € 1,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.