Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekamed Bohnensäckchen gelb 9x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-178710/GEL
Hersteller:
     ekamed
Herst.-Nr.:
     93200110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnen-Säckchen
Bohnensäckchen
bohnensäckchen

Bohnensäckchen

Die Bohnensäckchen sind aus strapazierfähigem Stoff mit hygienischer Granulatfüllung. Ideal zum Werfen, Fangen, Greifen, Heben, Balancieren und für Haltungsübungen.
  • Bohnensäckchen sind bis 60°C waschbar
  • Material: 100 % Baumwolle
  • Abmessungen: 9x15 cm, 115 g
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.