Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekamed Bohnensäckchen grün 9x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-178710
Hersteller:
     ekamed
Herst.-Nr.:
     93200101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnen-Säckchen
Bohnensäckchen
bohnensäckchen

Bohnensäckchen

Die Bohnensäckchen sind aus strapazierfähigem Stoff mit hygienischer Granulatfüllung. Ideal zum Werfen, Fangen, Greifen, Heben, Balancieren und für Haltungsübungen.
  • Bohnensäckchen sind bis 60°C waschbar
  • Material: 100 % Baumwolle
  • Abmessungen: 9x15 cm, 115 g
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.