Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekamed Bohnensäckchen 20x15 cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-178711/01
Hersteller:
     ekamed
Herst.-Nr.:
     93210101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnen-Säckchen
Bohnensäckchen
bohnensäckchen
Die Bohnensäckchen sind aus strapazierfähigem Stoff mit hygienischer Granulatfüllung, ideal zum Werfen, Fangen, Greifen, Heben, Balancieren und für Haltungsübungen
  • Bohnensäckchen sind bis 60°C waschbar
  • Material: 100 % Baumwolle
  • Abmessungen: 20 x 15 cm
  • Gewicht: ca. 230 g
  • Farben: grün, blau, gelb, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.