| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-182007 Herst.-Nr.: 15091 EAN/GTIN: 4260394916721 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warmies® MINIS Warmies® bringen einfach Wärme in den Alltag. Danach sehnt sich doch jeder in diesen Tagen, ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen. Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage. Eine Füllung aus naturbelassener Hirse - gemischt mit französischem Lavendel oder erfrischenden Kräutern bringt einen angenehmen Duft. Produktinformationen zum Wärmekissen - 1 Warmies® MINIS Baby-Elefant
- Höhe ca. 20 cm
- Erwärmung in Mikrowelle oder Backofen
- Gewicht ca. 260 g
- Hülle waschbar bis 30 °C Handwäsche
- Herausnehmbare Hirsekorn-Lavendelfüllung
- Unbedingt Gebrauchshinweise beachten!
Das kleine bunte Elefantenbaby ist perfekt für kleine und große Träumer. Freundlich und geduldig spendet es dir Lavendelduft und Wärme beim Kuscheln. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Baby-Elefant | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 17418123 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |