| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-182022 Herst.-Nr.: 01219 EAN/GTIN: 4260394916059 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warmies® PURE Warmies® bringen einfach Wärme in den Alltag. Danach sehnt sich doch jeder in diesen Tagen, ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen. Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage. Eine Füllung aus naturbelassener Hirse - gemischt mit französischem Lavendel oder erfrischenden Kräutern bringt einen angenehmen Duft. Produktinformationen zu den Wärmestofftieren - 1 Warmies® PURE Faultier
- Ich bin ca. 30 cm groß und wiege ca. 450 g
- Geschenk für werdende Eltern
- Handlich klein als zauberhafte Spielkameraden für Babys
- Trösten, kuscheln und wärmen
- Helfen beim Ein- und Durchschlafen
- Sind auch unerwärmt zum Liebhaben
- Erwärmung in Mikrowelle oder Backofen
- Hülle waschbar bis 30 °C Handwäsche
- Herausnehmbare Hirsekorn-Lavendelfüllung
- Unbedingt Gebrauchshinweise beachten!
Mit so einem Freund macht es Spaß auszuruhen. Das Faultier ist ein freundlicher Geselle zum Faulenzen. Einfach mal mit behaglicher Wärme und beruhigem Lavendelduft die Seele baumeln lassen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Faultier | PZN: | 16757768 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |