Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Wärmestofftier Elefant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182030
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     01142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage

Warmies® Wärmestofftiere Afrika

Hier wird es wild! Aber keine Angst vor den wilden Tieren. Warmies® bringen einfach Wärme in den Alltag. Danach sehnt sich doch jeder in diesen Tagen, ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen.  Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage.

Produktinformationen zu den Afrikatieren

  • 1 Warmies® Wärmestofftier Elefant
  • Größe ca. 30 cm
  • Gewicht ca. 790 g
  • In der Mikrowelle und im Elektrobackofen erhitzbar
  • Auch als Kühlkissen (Gefrierfach) verwendbar
  • Nicht herausnehmbare Hirsekorn-Lavendel-Füllung
Eine entspannende Sofa-Safari mit wohltuender Wärme und angenehmen Lavendelduft macht sicher viel Spaß mit dem feinfühligen kleinen Dickhäuter. Er hat ein flauschig weiches Fell und ist ein treuer Spielgefährte und mit seinen großen Ohren kann er Dir besonders gut zuhören.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elefant
PZN:
10353047
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen, Wärmekissen Schlafbär, Kühlkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.