Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Wärmestofftier Manta-Rochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182039
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     01224
EAN/GTIN:
     4260394916608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere

Warmies® Wärmestofftiere Asien

Hier bekommen die Warmies® Zuwachs aus der großen weiten Welt. Unter der Sonne Asiens sind sie heimisch. Ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen. Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage.

Produktinformationen zu den Tieren aus Asien

  • 1 Warmies® Wärmestofftier Manta-Rochen
  • Größe ca. 30 cm breit und 35 cm lang
  • Gewicht ca. 670 g
  • In der Mikrowelle und im Elektrobackofen erhitzbar
  • Auch als Kühlkissen (Gefrierfach) verwendbar
  • Nicht herausnehmbare Hirsekorn-Lavendel-Füllung

Mit dem freundlichen Rochen kannst Du einfach mal abtauchen.Lasst Dich von ihm entführen in die Unterwasser-Traum-Welt. Vielleicht sucht der Manta-Rochen auch nur Ruhe auf Deinem Bauch, spendet die behagliche Wärme und wohltuenden Lavendelduft.



Weitere Informationen:
Ausführung:
Manta-Rochen
PZN:
16926805
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kuschel tiere, Wärmekissen Schlafbär, Kühlkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.