Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Wärmestofftiere Farm Dackel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182060
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     01213
EAN/GTIN:
     4260394915571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmekissen
Wärmekissen Schlafbär
Kühlkissen

Warmies® Wärmestofftiere Farm

Willkommen auf der Farm. Hier leben viele kuschelige Tiere. Warmies® bringen einfach Wärme in den Alltag. Danach sehnt sich doch jeder in diesen Tagen, ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen. Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage.

Produktinformationen zu den Farmtieren

  • 1 Warmies® Wärmestofftier Dackel
  • Größe ca. 33 cm
  • Gewicht ca. 750 g
  • In der Mikrowelle und im Elektrobackofen erhitzbar
  • Auch als Kühlkissen (Gefrierfach) verwendbar
  • Nicht herausnehmbare Hirsekorn-Lavendel-Füllung
Dieser treue Vierbeiner folgt Dir überall hin, denn er will bei Dir sein. Abends kuschelt er sich an Dich, wärmt deine Füße oder auch Deinen Bauch. Dabei duftet er angenehm nach Lavendel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dackel
Duftnote:
Lavendel
PZN:
16322697
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.