Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Wellness Neck Warmer Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182079
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     08015
EAN/GTIN:
     4260394910521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen

Warmies® Wellness Wärmekissen

Die Warmies® Wellness Wärmekissen sind funktional und echte Wohlfühl-Spezialisten. Formate und Fixierungsmöglichkeiten sind clever und bringen die Wärme dahin, wo der Körper sie braucht.

Produktinformationen zum Wellnesskissen

  • 1 Warmies® Wellness Neck Warmer Deluxe
  • Herausnehmbare Hirsekorn-Lavendel-Füllung
  • Länge ca. 70 cm
  • Gewicht ca. 900 g
  • Ergonomisch geformt
  • Erwärmung in der Mikrowelle bzw. im Elektro-Backofen
  • Bitte Pflege- und Gebrauchsanweisungen beachten!
  • Waschbar bei Handwäsche bis 30°C

Mit dieser Luxus-Variante eines Nackenwärmer kann die Wärme zielgenau eingesetzt werden. Einfach ran kuscheln und wohlfühlen! Die Wärme kommt genau an der richtigen Stelle an, wo sie benötigt wird. Der zarte Lavendelduft wirkt wohltuend.



Weitere Informationen:
Ausführung:
Neck Warmer Deluxe
PZN:
11138345
Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, heiz nackenkissen, Wärmekissen, Wärme, Wärmegürtel, Nackenkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.