Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Wärmestofftier Farm Golden Retriever


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182083
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     01243
EAN/GTIN:
     4260394917308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere

Warmies® Wärmestofftiere

Willkommen auf der Farm. Hier leben viele kuschelige Tiere. Warmies® bringen einfach Wärme in den Alltag. Danach sehnt sich doch jeder in diesen Tagen, ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen. Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage.

Produktinformationen zu den Farmtieren

  • 1 Warmies® Wärmestofftier
  • Mit herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung
  • Länge ca. 33 cm
  • Gewicht ca. 780 g
  • In der Mikrowelle und im Elektrobackofen erhitzbar
  • Auch als Kühlkissen (Gefrierfach) verwendbar
Der kleine Hund ist ein Freund fürs Leben. Er wärmt und muntert auf beim Kuscheln mit seinem samtig weichem Fell und Tag und Nacht spendet der treue Vierbeiner angenehmen und wohltuenden Lavendelduft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Golden Retriever
Duftnote:
Lavendel
PZN:
18066169
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kuschel tiere, Warmies Wärmestofftiere Farm, Golden Retriever, Warmies Hund, Warmies MINI, Therapiekissen, Schmerzkissen, Wärmflasche, Duftkissen, Kernkissen, Wärme, Kuscheltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.