Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® MINIS Meer-Einhorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182086
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     15100
EAN/GTIN:
     4260394917315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere

Warmies® MINIS

Warmies® bringen einfach Wärme in den Alltag. Danach sehnt sich doch jeder in diesen Tagen, ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen.  Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage. Eine Füllung aus naturbelassener Hirse - gemischt mit französischem Lavendel oder erfrischenden Kräutern bringt einen angenehmen Duft.

Produktinformationen zum Wärmekissen

  • 1 Warmies® MINIS Meer-Einhorn
  • Herausnehmbare Hirsekorn-Lavendelfüllung
  • Länge ca. 26 cm
  • Gewicht ca. 220 g
  • Erwärmung in Mikrowelle oder Backofen
  • Hülle waschbar bis 30 °C Handwäsche
  • Unbedingt Gebrauchshinweise beachten!

Als Mini-Version des zauberhaften Fabeltieres ist das süße Meer-Einhorn perfekt für kleine und große Träumer. Es spendet dir Lavendelduft und kuschelige Wärme beim Kuscheln.



Weitere Informationen:
Ausführung:
Meer-Einhorn
PZN:
18066092
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, einhorn kuscheltier, kuschel tiere, Wärmetier Mini, Kuscheltier, Lavendelduft, Plüschtier, Meer-Einhorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.