Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Premium Wärmegürtel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182088
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     08029
EAN/GTIN:
     4260394917391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage

Warmies® Premium Wärmegürtel

Die Wärmekissen Premium von Warmies® haben eine Hirse-Landel-Füllung. Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich, damit die Wärme optimal an den jeweils passenden Körperbereich abgegeben wird. Alle Warmies®-Premium-Produkte haben einen schwarzen flauschigen Außenbezug.

Produktinformationen zum Wärmegürtel

  • 1 Warmies® Wärmegürtel
  • Nicht herausnehmbare Hirsekorn-Lavendel-Füllung
  • Farbe schwarz
  • Flauschiges Material
  • Für Rücken und Bauch
  • Flexibel tragbar, auch in Bewegung
  • Anpassungsfähig durch die quer abgetrennten Kammern
  • Mit Klettverschluss
  • Länge ca. 130 cm (extra-lang)
  • Gewicht ca. 930 g
  • Erwärmung in der Mikrowelle bzw. im Elektro-Backofen
  • Bitte Pflege- und Gebrauchsanweisungen beachten!

Dieser extra lange Wärmegürtel hält die empfindliche Rücken- und Nierenregionen warm. Der Lavendelduft wirkt wohltuend. Eine flexible Anpassung an den Körper ist durch den Klettverschluss möglich. Dabei wird auch die Bauchregion gleichzeitig mit Wärme versorgt.




Weitere Informationen:
Ausführung:
Wärmegürtel
PZN:
18066175
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen, Wärme, Wärmegürtel, Wärmwäsche, Wärmegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.