Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Wärmestofftier Amerika Faultier II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182091
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     01244
EAN/GTIN:
     4260394917438
Suchbegriffe:
Kräuter-Kissen
Kräuterkissen
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere

Warmies® Wärmestofftiere Amerika

Amerika rückt ein Stück näher mit den flauschigen Exoten. Warmies® bringen einfach Wärme in den Alltag. Danach sehnt sich doch jeder in diesen Tagen, ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen.  Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage.

Produktinformationen zu den Tieren aus Amerika

  • 1 Warmies® Wärmestofftier Faultier II
  • Herausnehmbare Hirsekorn-Kräuter-Füllung
  • Länge 33 cm
  • Gewicht ca. 760 g
  • In der Mikrowelle und im Elektrobackofen erhitzbar
  • Auch als Kühlkissen (Gefrierfach) verwendbar
  • Bitte Pflege- und Benutzungshinweise lesen!

Direkt aus den Baumkronen des Regenwaldes kommt dieses süße Faultier. Es bringt Gemütlichkeit nach Haus, spendet Wärme und duftet angenehm nach Kräuter.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Faultier
PZN:
18029955
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.