Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Wärmestofftier Sleepy Bear Kräuter braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182095
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     01022
EAN/GTIN:
     4260101891839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kräuter-Kissen
Kräuterkissen
Körner-Kissen
Körnerkissen

Warmies® Wärmestofftiere Bärenfamilie

Warmies® bringen einfach Wärme in den Alltag. Danach sehnt sich doch jeder in diesen Tagen, ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen.  Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage.

Produktinformationen zur Bärenfamilie

  • 1 Warmies® Sleepy Bear braun
  • Mit herausnehmbarer Kräuter-Hirse-Füllung
  • Größe ca. 32 cm
  • Gewicht ca. 770 g
  • In der Mikrowelle und im Elektrobackofen erhitzbar
  • Auch als Kühlkissen (Gefrierfach) verwendbar

Das knuddelige Bärchen hilft dir beim Einschlafen, auch durch seine praktische Auflagefläche.Beim Kuscheln und Schmusen spendet er die Wärme in allen Lebenslagen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sleepy Bear braun herausnehmb.
PZN:
08923709
Weitere Suchbegriffe: Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kräuterkissen, Wärmekissen Schlafbär, Kühlkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.