| |
|
| Artikel-Nr.: 537-182108 Herst.-Nr.: 04017 EAN/GTIN: 4260394916851 |
| |
|
| | |
| Warmies® Hot-Paks® Warmies® Hot-Paks® sind plüschige Helfer in einer praktischen Größe. Die Tierchen beißen nicht und man kann sie beruhigt um den Hals legen. Einfach zum Wohlfühlen! Produktinformationen zu den Hot-Paks®
- 1 Warmies® Hot-Pak® Schnabeltier
- Nicht herausnehmbare Hirsekorn-Lavendelfüllung
- Ganz praktisch für Wärmeeinheiten im Schulter/Nackenbereich
- Erwärmung in Mikrowelle oder Backofen
- Hülle waschbar bis 30 °C Handwäsche
- Unbedingt Gebrauchshinweise beachten!
- Länge ca. 53 cm
- Gewicht ca. 770 g
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnabeltier | PZN: | 17308825 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Schulterwärmer, schulterwärmer, Wärmekissen, Wärmetier, Duftkissen, Lavendel, Hot-Pak, Schnabeltier, Warmies |
| | |
| |