Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Wärmetier Scholle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-182111
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     01245
EAN/GTIN:
     4260394917681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage

Warmies® Wärmetier

Warmies® bringen einfach Wärme in den Alltag. Danach sehnt sich doch jeder in diesen Tagen, ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen.  Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage. Eine Füllung aus naturbelassener Hirse - gemischt mit französischem Lavendel oder erfrischenden Kräutern bringt einen angenehmen Duft.

Produktinformationen zu den Wärmestofftiere

  • 1 Warmies® Scholle
  • Nicht Herausnehmbare Hirsekorn-Lavendelfüllung
  • Ich bin 32 cm lang und 670 g schwer
  • Trösten, kuscheln und wärmen
  • Helfen beim Ein- und Durchschlafen
  • Sind auch unerwärmt zum Liebhaben
  • Erwärmung in Mikrowelle oder Backofen
  • Hülle waschbar bis 30 °C Handwäsche
  • Unbedingt Gebrauchshinweise beachten!




Weitere Informationen:
Füllung:
Hirse-Lavendel
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen, Wärmetier, Scholle, Fisch, Plattfisch, Meerestier, Lavendelduft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.