Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta-Rol 2,75 m x 15 cm 12 Rollen Polsterbinden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-186004
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     7231003
EAN/GTIN:
     4042809163117
Suchbegriffe:
Polsterbinde
Polsterwatte
Polsterwattebinde
polsterbinde

BSN Delta-Rol Polsterwattebinden

Die Polsterbinden gewährleisten den Hautschutz bei oft mehreren Wochen dauernden Behandlung

Spezifikationen zu Delta-Rol

  • Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden
  • Abpolsterung von Kanten und Schienen
  • Material Polyesterfasern, latexfrei
  • Delta-Rol autoklavierbar
  • Abmessungen Delta-Rol 2,75mx15,00cm
  • Liefereinheit 12 Stück Delta-Rol Polsterbinden

Weitere Informationen:
Maße:
2,75 m x 15 cm
Art:
Polsterbinde
Textilkennzeichen:
100% Polyester
PZN:
02743455
Weitere Suchbegriffe: Verband, Verbandstoffe Verbandmaterial, Unterpolsterung, Gipsverband, Gipsbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 33 Meter (ab € 1,70667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,57*
€ 87,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,26*
€ 85,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,17*
€ 81,12
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 68,13*
€ 81,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,98*
€ 78,52
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 65,94*
€ 78,47
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 65,90*
€ 78,42
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 65,87*
€ 78,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,32*
€ 67,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.