| |
|
| Artikel-Nr.: 537-186030 Herst.-Nr.: 7227701 EAN/GTIN: 4042809158878 |
| |
|
| | |
| BSN Delta-Cast Elite Synthetischer Stützverband
Die fortschrittliche Lösung. Delta-Cast Elite als Nachfolger von Articast Plus
Delta-Cast Elite bietet alle Vorteile eines zeitgemäßen glasfaserfreien Castmaterials. Durch seine Eigenschaften ermöglicht Delta-Cast Elite eine effiziente Therapie. Delta-Cast Elite lässt sich sehr einfach verarbeiten. Das exzellente Abrollverhalten begünstigt ein durchgängiges und gleichmäßiges Wickeln. Das elastische Trägermaterial unterstützt die faltenfreie Anlage des Verbandes, insbesondere an schwierigen Körperpartien wie Ferse und Ellenbogen. So verringert sich die Gefahr von Taschenbildung und das Risiko von Instabilität oder der Bildung von Druckstellen. Die hervorragende Lamination des gewickelten Verbandes sorgt für eine rigide und sichere Immobilisation. Durch seine glatte Oberfläche ist Delta-Cast Elite angenehm zu tragen und schont die Kleidung. Delta-Cast Elite kann mit handelsüblichen Untersuchungshandschuhen angelegt werden.
Weitere Angaben zum Stützverband Delta-Cast Elite: - Tauchwassertemperatur: ca. 20°C-22°C (max. 25°C)
- offene Zeit: ca. 4-5 Minuten
- Belastbarkeit: voll belastbar nach 20 Minuten
- latexfrei
- 7,0 cm x 3,6 m
- lila
- 10 Rollen
Delta-Cast Elite besteht aus einem elastischen Polyestergewirk und ist mit einem wasseraktivierbaren Polyurethanharz beschichtet. - Anwendungsgebiete: für rigide zirkuläre Castverbände und Schienen
- Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen
Weitere Informationen: | | Maße: | 3,6 m x 7,5 cm | Farbe: | lila | PZN: | 07550583 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Delta-Cast, Elite, synthetisch, Binden, Stabilisierung, Ruhigstellung, Castverbände, Schienen |
| | |
| |