Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Adaptic Digit Fingerverband small Ø 2cm 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-186316
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MAD003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finger-Fixierbinde
Fingerfixierbinde
Silikon-Wundauflage
Silikonwundauflage
Adaptic Digit Fingerverband

Kombination aus einer nichthaftenden Silikon-Wundauflage und einem zweilagigen Fingerling zum Abrollen

  • anschmiegsam, schnell und einfach anzulegen bzw. zu entfernen
  • für leichte bis schwere Fingerverletzungen
  • einfache Anwendung ohne Schere
  • kann sauber von der Wunde genommen werden, ohne dass sie traumatisiert wird
  • Inhalt 10 Stück pro Packung
  • Größe small Ø 2 cm
Weitere Informationen:
Größe:
Small Ø 2,0cm
Inhalt:
10 Stück
PZN:
08410654
Weitere Suchbegriffe: Fingerverband, Wundverband, Wundauflage, Fingerling, Schlauchverband, Fingerverbände, Trikotverband, Netzverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,93*
€ 29,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.