| |
|
| Artikel-Nr.: 537-186318 Herst.-Nr.: MAD023 EAN/GTIN: 04054596951419 |
| |
|
| | |
| Adaptic Digit Fingerverband Kombination aus einer nichthaftenden Silikon-Wundauflage und einem zweilagigen Fingerling zum Abrollen - anschmiegsam, schnell und einfach anzulegen bzw. zu entfernen
- für leichte bis schwere Fingerverletzungen
- einfache Anwendung ohne Schere
- kann sauber von der Wunde genommen werden, ohne dass sie traumatisiert wird
- Inhalt 10 Stück pro Packung
- Größe large Ø 2,8 cm
Weitere Informationen: | | Größe: | Large Ø 2,8cm | Inhalt: | 10 Stück | PZN: | 08410677 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerverband, Wundverband, Wundauflage, Fingerling, Schlauchverband, Fingerverbände, Trikotverband, Netzverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,28* | € 32,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,16* | € 39,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,328* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|