Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ophardt Tischspender RX 5 T berührungslos 500 ml 1,5 ml Automatikspender für Seifen- und Desinfektionsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-200038
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     4401117
EAN/GTIN:
     4054009235594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Ophardt Desinfektionsmittelspender RX 5 T

Berührungsloser Seifen- und Desinfektionsmittelspender für den Einsatz in Durchgangsbereichen, Eingangsbereichen, Waschräumen, Toiletten, Bädern, Pflege- und Untersuchungsräumen, Küchen

Spezifikationen zum Tischspender RX 5 T 

  • Spender mit robustem Kunststoffgehäuse geeignet für alle 500-ml-Euroflaschen
  • Eignung für alkoholische Desinfektionsmittel und Flüssigseifen
  • Verwendung als Tischgerät oder Wandspender (Rückwand für Wandmontage Artikel 200014 nicht im Lieferumfang)
  • Dosiermenge 1,5ml/Hub, die Hubzahl ist von 1-3 einstellbar
  • Abmessungen des Spenders BHT 102x269x142mm
  • Lieferumfang: Automatikspender mit Kunststoff-Pumpe, Behälter 500ml, Batterien (4xLR14), Bedienungsanleitung
Weitere Informationen zu Ophardt Händedesinfektionsmittelspendern in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückwand
Typ:
1,5 ml
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 500 ml, cremeseifenspender, Desinfektionsmittelspender, Tischspender, Universalspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
494028400
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.