| |
|
| Artikel-Nr.: 537-200042 Herst.-Nr.: 4401841 EAN/GTIN: 4054009259682 |
| | |
|
| | |
| Spendersystem RX 5 M Der Seifen- und Desinfektionsmittelspender RX 5 M kommt in Durchgangs- und Eingangsbereichen, in Waschräumen und Toiletten, Bädern, Küchen sowie Pflege- und Untersuchungsräumen zum Einsatz. Produktinformationen zum RX 5 M - Hygienemittelspender für alkoholische Desinfektionsmittel und Flüssigseifen
- Nicht abschließbar
- B/H/T 176 x 302 x 194 mm
- Mit Safety-Click-Auffangschale weiß
- Auch geeignet für fließfähiger Lotion und für Alcogel
- Bedienhebel aus Edelstahl
- Gehäuse aus robustem Kunststoff weiß
- Inkl. Leerflasche
- Kunststoffpumpe frontseitig wechselbar
- Hubmenge 1,5 ml
- Zur Wandmontage
- Geeignet für Standard-Einwegflaschen 500 ml, Nachfüllbehälter und für Hygienepackage (DGKH-Empfehlung)
Der Spender öffnet bzw. schließt sanft und ist sehr einfach in der Handhabung. Eine Vereinfachung der Bauweise des Basiswinkels erleichtert die Montage bzw. Demontage. Wenige Öffnungen an den Seitenwänden des Chassis bieten eine leichte Reinigung der Oberfläche. Anwendungsbereiche für RX 5 M - Hygienisch glatte und leicht abwischbare Flächen
- Durchgangs- und Eingangsbereiche
- Waschräumen und Toiletten, Bädern, Küchen
- Pflege- und Untersuchungsräumen
- Labore
- Schulen und Kindergärten
- Alten- und Pflegeheimen u. v. m.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Ausführung: | nicht abschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender 500 ml, manuelle Spender, Universalspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,00* | € 23,93* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 26,82* | € 36,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 29,61* | € 40,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 29,60* | € 40,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|