Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Pflegesysteme
>
Toilettenstuhl
>
Artikel
Servocare Toilettengestell Aluminiumgestell mit Toilettenbrille
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-206305
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
M1 700600
EAN/GTIN:
4052919019976
Suchbegriffe:
Duschtoilettenstuhl
Toilettenstuhl
toilettenstuhl
Servocare Toilettengestell
Toilettengestell zur Verwendung über einer Toilette oder als Toilettenstuhl
Spezifikationen zum Toilettengestell
Servocare
Toilettengestell
mit höhenverstellbarem Gestell
Aluminiumgestell mit
Armstützen
als Aufstehhilfen und klappbarer
Kunststoff-Toilettenbrille
Sitzhöhe von 51-61cm in Stufen verstellbar
Belastbarkeit maximal 100kg
Lieferumfang 1 Stück Toilettengestell mit Toilettenbrille,
ohne Toiletteneimer
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Bad, Dusche, WC
Weitere Suchbegriffe:
Sanitärbedarf
,
Alltagshilfe
,
Pflegebedarf
,
Toilettenbedarf
,
Toilettensitz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU 430404 Gymnastikball 16 cm Blau Mini
TOGU
430404
ab € 7,04*
Sonstiges
Aesculap Nagelschere, lang, 3 3/4 Zoll
Aesculap
HF030R
ab € 26,90*
Sonstiges
Beiersdorf Hühneraugen-Pflaster 8 Stück
Beiersdorf
92873
ab € 3,46*
Sonstiges
boso manuell Blutdruckmessgerät Ø 48 mm Klettenm. st. Arme Doppelschlauch
Boso Bosch & Sohn
010-0-131XL
ab € 45,94*
Sonstiges
Burmeier Aufrichter inkl. Triangel für Lattenroste
Burmeier
464143
ab € 95,15*
Sonstiges
classico Ø 60 mm, 2-in-1-Schlauchtechnik Boso (1 Stück)
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 45,11*
Sonstiges
cosiMed Kräuter-Ölbad Heublume 1 l Flasche Badezusatz
cosiMed
05.09
ab € 13,53*
Sonstiges
Etac Badewannenbrett Fresh Länge 69cm
Etac
390035
ab € 21,90*
Sonstiges
Med Comfort Fieberthermometer digital
AMPri
09801
ab € 1,94*
Sonstiges
Meditrade Gentle Med Reinigungs- und Pflegeschaum 500ml Sanfte Reinigung und Pflege mit zuverlässigem Hautschutz
Meditrade
00994
ab € 3,60*
Sonstiges
Schupp Massage-Lotion Arnika 500 ml + Spender Lotion
SCHUPP Freudenstadt
7793
ab € 12,44*
Sonstiges
Seni San Seni Maxi Inkontinenzvorlage 30 Stück Atmungsaktive Einlagen für leichte bis mittlere Inkontinenz
TZMO
SE-093-MA30-001
ab € 13,62*
Sonstiges
Tabletten Teiler blau Ampri blau (1 Stück)
AMPri
L-09162-B
ab € 0,69*
Sonstiges
Wila Textil Kurzzugbinde medihaft 4 cm x 5 cm blau 1 Stück
Care Integral
07107008
ab € 4,80*
Sonstiges
Wohlfühlpantoffel braun Gr. 44
Dr. Luigi
PU-01-20-01-20-44
ab € 16,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen