Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servocare Toilettensitz mit Deckel Toiletten-Sitzerhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206307
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M1 2114L-SC
EAN/GTIN:
     4052919000516
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

Servocare Toilettensitzerhöhung

Toilettensitz mit Deckel

Spezifikationen zum Toilettensitz

  • Servocare Toilettensitz aus glattem Kunststoff
  • Deckelkonstruktion ermöglicht Sitzen auf heruntergeklappten Deckel
  • Außenform komplett versiegelt ohne Seitennähte
  • Toiletten-Sitzerhöhung mit Hygieneausschnitt
  • Fixierung durch 2 verstellbare Schraubhalterungen
  • Abmessungen BTH 37x40x10cm, Hygieneausschnitt 27,7cm
  • Belastbarkeit max. 200kg
  • Lieferumfang 1 Stück Toilettensitzerhöhung 


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz-Erhöhung, Toilettensitzerhöhung, WC-Sitzerhöhung, toilettensitzerhöhung mit deckel, klobrille, Rehabilitationsbedarf, Pflegebedarf, Toilettenausstattung, Sitzhilfe, Aufstiegshilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 28,49*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,68*
€ 28,91*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207732
ab € 0,0938*
Sonstiges
TOGU
430404
ab € 7,08*
Sonstiges
Aesculap
HF030R
ab € 26,93*
Sonstiges
B. Braun
19582
ab € 7,98*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
010-0-131XL
ab € 45,97*
Sonstiges
Burmeier
464143
ab € 95,14*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 45,00*
Sonstiges
cosiMed
05.09
ab € 13,44*
Sonstiges
cosiMed
01.90
ab € 7,50*
Sonstiges
Etac
390035
ab € 21,90*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,07*
Sonstiges
Gastrock
340035
ab € 35,22*
Sonstiges
Hansaplast
92873-00015-25
ab € 2,46*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,17*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.