Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servocare Rollator Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206321
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M1 9290
EAN/GTIN:
     4052919044879
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
Rollator-Handgriff

Servocare Indoor Rollator

Der faltbare Rollator aus der Reihe Servocare von Servoprax ist mit verschiedenen Zubehör-Artikeln ausgestattet. Diese stylishe und praktische Mobilitäts-Hilfe für den Innen-Bereich bietet Ihnen Komfort und Sicherheit beim Gehen.

Ausstattung des Servocare Indoor Rollators

  • Mit Stangenbremse
  • Mit Tablett zum Essen oder für andere Zwecke, leicht abnehmbar
  • Gebogener Handgriff mit direkt anliegender Zugbremse, somit auch gut zur einhändigen Benutzung geeignet
  • Zusätzlich angebrachte Tasche als Stauraum
  • Einfach zusammenfaltbar zur Erleichterung des Transports und der Verstauung
  • Leicht verstellbare Griffhöhe
  • Moderne Optik
Technische Daten zum Servocare Indoor Rollator
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Griffhöhe: 83,5 - 94,5 cm (5 Einstellungen)
  • Radstand außen: 54 cm
  • Tiefe der Tasche: 29 cm
  • Breite der Tasche: 39 cm
  • Höhe der Tasche: 68 cm
  • Reifengröße: 7"
  • Bremsmethode: Bremszugstange
  • Max. Belastung des Tabletts: 5 kg
  • Max. Belastung der Tasche: 5 kg
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbe: weiß
 
    Weitere Suchbegriffe: Rollatorgriff, Rollatorhandgriff, servoprax rollator, gehrad, Gehhilfe, Mobilitätshilfe, Alltagshilfe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 114,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,28*
    € 150,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,60*
    € 146,16
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 136,54*
    € 146,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,18*
    € 142,50
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 133,12*
    € 142,44
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 133,06*
    € 142,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,76*
    € 139,91
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 130,71*
    € 139,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,87*
    € 122,91
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TOGU
    430404
    ab € 7,08*
    Sonstiges
    Aesculap
    HF030R
    ab € 26,80*
    Sonstiges
    Boso Bosch & Sohn
    010-0-131XL
    ab € 46,11*
    Sonstiges
    Burmeier
    464143
    ab € 95,30*
    Sonstiges
    Boso Bosch & Sohn
    0480111
    ab € 45,33*
    Sonstiges
    cosiMed
    05.09
    ab € 13,55*
    Sonstiges
    Etac
    390035
    ab € 21,92*
    Sonstiges
    Hansaplast
    92873-00015-25
    ab € 2,48*
    Sonstiges
    AMPri
    09801
    ab € 2,09*
    Sonstiges
    Meditrade
    00994
    ab € 3,63*
    Sonstiges
    SCHUPP Freudenstadt
    7793
    ab € 12,44*
    Sonstiges
    TZMO
    SE-093-MA30-G01
    ab € 13,67*
    Sonstiges
    AMPri
    L-09162-B
    ab € 0,75*
    Sonstiges
    Care Integral
    07107008
    ab € 4,79*
    Sonstiges
    Dr. Luigi
    PU-01-20-01-20-44
    ab € 16,86*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.