| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-206343 Herst.-Nr.: S3 0201 EAN/GTIN: 4250886806425 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die anatomisch geformten Seitenschalen passen in jeden Schnürschuh. An den Innenseiten befinden sich vorgefüllte und noch zusätzlich nachstellbare Luftzellen, die sich individuell den Körperkonturen anpassen. Wenn die Aircast Schiene mit einem geschnürten Schuh getragen wird, wird das Gelenk seitlich gestützt, um ein Innen-/ Außenverkanten zu verhindern. Die normale Biegung beim Gehen wird kaum eingeschränkt. Die Luftkissen bewirken eine Kompression des eventuell angeschwollenen Gewebes. Diese Fußgelenkschienen sind verschreibungsfähig. - Aircast Gelenkschiene
- Funktion des Sprunggelenkes wird stabilisiert und unterstützt
- Körpergröße : > 167 cm
- links
- 1 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | links | PZN: | 00959783 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knöchelstütze mit Stabilisierungselement, Sprunggelenk Fusswurzel Orthese, Sprunggelenk Fusswurzelorthese, Sprunggelenk Textilorthese, Sprunggelenk textile Orthese, Sprunggelenks Fusswurzelorthese, Sport Stirrup, Sportschiene, Sprung-Gelenk Orthese, Sprunggelenk Orthese, Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, sport stirrup, Aircast, Knöchel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 55,12* | € 69,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 75,25* | € 90,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|