Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urinbecher 180 ml mit Schraubdeckel und Etikett 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206435
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     B3 105178
EAN/GTIN:
     8033605000115
Suchbegriffe:
Harnprobenbehälter
Urinbecher
Urinprobenbecher
Urinprobenbehälter

Urinbecher mit Deckel

  • Volumen 180 ml
  • 64 mm Ø x 85 mm Höhe
  • Urinbecher innen keimreduziert
  • mit dichtem rotem Schraubdeckel
  • aus glasklarem Polystyrol
  • inklusive Etikett
  • lose
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
180 ml
Ausführung:
Schraubdeckel rot
Inhalt:
1 Stück
PZN:
01131203
Weitere Suchbegriffe: urinbecher servoprax, harnprobenbehälter, urinbecher 180ml, Urinsammelbecher, Laborbecher, Teststreifenzubehör, Kunststoffbecher, Deckelbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
A8 7001D
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.