| |
|
| Artikel-Nr.: 537-206738 Herst.-Nr.: N4 LG3RS EAN/GTIN: 4052919067212 |
| |
|
| | |
| Lifebox Soft Backpack Junior Der Backpack Lifebox Soft Junior von Lifeguard verfügt über ein Tragsystem, robuste Griffe und AED-Fach an der Vorderseite. An der Innenseite des Deckels befinden sich außerdem noch zwei weitere kleine Reißverschlusstaschen. Der Rucksack, der auch als Koffer getragen werden kann, ist ideal für Schnelleinsätze und kann auch bei Sanitätseinheiten und First Responder-Staffeln eingesetzt werden. Das Tragesystem kann dazu hinter einer Abdeckung verstaut werden. Produktinformationen zu Lifebox Soft Backpack Junior - Lifebox Soft Backpack Junior leer
- OHNE Inhalt, ohne Modultasche
- Material Plane
- Maße 49 x 32,5 x 22,5 cm
- Farbe schwarz / rot mit Reflexstreifen (andere Farben oder Ausführung mit Füllung auf Anfrage)
- Flauschklett auf der Front zur Möglichkeit der Beschriftung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lifebox, Notfallkoffer, Erste-Hilfe-Koffer, Rettungskoffer, ohne Füllung, leer, befüllbar, Wundversorgung, Erstversorgung, Medizinprodukt, Sanitäter, Verletzung, Rettung, Ausstattung |
| | |
| |