Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servocare Gehstock anatomisch Rechtshänder silber Gehhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206739
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M1 302011
EAN/GTIN:
     4052919056766
Suchbegriffe:
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Krankenstock

Servocare Gehstock 

Anatomischer Gehstock für mehr Sicherheit    

Spezifikationen zum Anatomischen Gehstock

  • Servocare Gehstock mit angeformten Handgriff
  • Formgriff für Rechtshänder sorgt für sicheres, ermüdungsfreies Gehen
  • Höhenverstellbarkeit durch Clip von 74-94cm
  • Rohr silber
  • Gewicht 420g, Belastbarkeit maximal 130kg
  • Liefereinheit 1 Stück Anatomischer Gehstock 

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtshänder
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: herrenstock silber, gehstock, Gehhilfe, Mobilitätshilfe, Krückstock, Klappstock, Armstütze, Rehabedarf, Wanderstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sundo Homecare
363291
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.