Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Abheftstreifen für Formulare selbstklebend 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206810
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     R1 60010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anamnese-Bogen
Anamnese-Fragebogen
Anamnesebogen
Anamnesefragebogen

Abheftstreifen ALPHAnorm selbstklebend

Mit den Abheftstreifen ALPHAnorm können Sie Unterlagen sicher und geordnet aufbewahren. Die Abheftstreifen haben eine große selbstklebende Fläche.

Produktinformationen zu Abheftstreifen ALPHAnorm

  • Kunststoff-Abheftstreifen selbstklebend
  • Mit Lochung 8 cm
  • zum Abheften von oben gelochten Formularen in ALPHAnorm-Karteitaschen A5 oder zum Abheften von oben oder seitlich gelochten Formularen in ALPHAnorm-Karteimappen A4
  • Klebefläche der Abheftstreifen 15 x 2 cm
  • Farbe weiß
  • 100 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,28*
€ 38,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,50*
€ 33,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MED+ORG
R1 60011
ab € 40,90*
Zubehör
MED+ORG
R1 60204C
ab € 139,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.